Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16090
Cod. Produttore
16090
Cod. EAN
8007352078321

Informazioni di prodotto

Pulsante 1PNO 10A generico lum.so grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico, luminoso, per unità di segnalazione, grigio. Fornito senza unità di segnalazione

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

36,1 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 1PNO luminoso 10A 250V segnalazione grigio generico

€ 10,87 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info