Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30010.C
Cod. Produttore
30010.C
Cod. EAN
8007352713383

Informazioni di prodotto

Pulsante in scambio NO/NC 10A canapa

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P in scambio NO/NC 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, canapa

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Beige

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7032

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,7 mm

profondità dell'apparecchio

40,2 mm

Produttore

Pulsante 1P scambio NO/NC 10A 250V illuminabile tasto sostituibile canapa