›

Pulsante 1P NO 16A 250V Bianco per Comandi Elettrici Industriale

Cod. Rexel VI16101.B
Cod. Produttore 16101.B
Cod. EAN 8007352067325

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante 1P NO
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Colore: Bianco
  • Serie: VI16101.B
  • Funzione: Di marcia
  • Montaggio: Standard
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO (di marcia) 16 A 250 V~, bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

48 mm

profondità dell'apparecchio

42,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Pulsante 1P NO 16A 250V Bianco per Comandi Elettrici Industriale