›

PULSANTE 1P NO 10A 2M BIANCO

Cod. Rexel V20008.2.B
Cod. Produttore 20008.2.B
Cod. EAN 8007352316386

Informazioni principali

Pulsante 1P NO 10A 2M bianco

Descrizione del prodotto

Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

numero di poli

1

tensione nominale

250 V

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di bascule di azionamento

1

corrente di dimensionamento

10 A

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

tipo di comando

pulsante

contatti

1 contatto di chiusura

tipo di montaggio

incassato

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

opaco

colore

Bianco

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

45 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

codice RAL (simile)

9016

casella di testo/superficie di marcatura

senza alogeni

con illuminazione

PULSANTE 1P NO 10A 2M BIANCO