›

PULSANTE 1P NO 10A 2M ASSIALE CANAP

Cod. Rexel VI30008A.2C
Cod. Produttore 30008A.2C
Cod. EAN 8007352714922

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Montaggio: Assiale
  • Moduli: 2
  • Tasto: Sostituibile
  • Serie: VI30008A.2C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, canapa - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Beige

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

32,3 mm

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Altro

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7032

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

10 AX

interruttore a tasto

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,6 mm

altezza dell'apparecchio

52,7 mm

profondità dell'apparecchio

38 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Controllo e orientamento

Numero moduli da frutto

2

PULSANTE 1P NO 10A 2M ASSIALE CANAP