›

Pulsante 1P NO 10A 250V Vintage oro per impianti elettrici residenziali

Cod. Rexel VI22008.82
Cod. Produttore 22008.82
Cod. EAN 8007352620827

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Colore: Oro
  • Stile: Vintage
  • Serie: VI22008.82
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ Vintage, oro

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Oro

Tipologia

Tasto singolo

Protezione della superficie

Metallico

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

numero di poli

1

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

1004

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

48,8 mm

profondità dell'apparecchio

54,6 mm

Numero moduli da frutto

100

Pulsante 1P NO 10A 250V Vintage oro per impianti elettrici residenziali