› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Pulsante 1P NO 10A 250V simbolo luce comando elettrico semplice

Cod. Rexel VI08264
Cod. Produttore 08264
Cod. EAN 8007352014381

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Funzione: Pulsante con luce
  • Simbolo: Luce
  • Serie: VI08264
  • Quantità consigliata: 50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Pulsante 1P NO 10A 250V simbolo luce comando elettrico semplice
€ 8,21 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info