›

Pulsante 1P NO 10A 250V luce illuminabile tasto sostituibile bianco 2 moduli

Cod. Rexel VI19008.2.L.B
Cod. Produttore 19008.2.L.B
Cod. EAN 8007352456662

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante 1P NO
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Simbolo: Luce illuminabile
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2 moduli
  • Tasto: Sostituibile
  • Serie: VI19008.2.L.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, simbolo luce illuminabile, tasto sostituibile, bianco - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,9 mm

Numero moduli da frutto

200

Pulsante 1P NO 10A 250V luce illuminabile tasto sostituibile bianco 2 moduli