Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19008.M
Cod. Produttore
19008.M
Cod. EAN
8007352593862

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Illuminabile: Sì
  • Tasto: Sostituibile
  • Materiale: Metallo
  • Quantità consigliata: 50
  • Serie: VI19008.M

Documentazione tecnica

Pulsante modulare singolo per interruttori domestici, progettato per un comando affidabile e preciso. Realizzato con materiali metallici di alta qualità, garantisce una durata elevata e una resistenza ottimale all’usura. Adatto per circuiti elettrici fino a 10 ampere, è ideale per applicazioni residenziali che richiedono un controllo semplice e funzionale. Il design compatto e modulare facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici domestici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ illuminabile, tasto sostituibile, Metal

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

36,9 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 1P NO 10A 250V illuminabile Metal Civile residenziale

€ 8,24 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info