Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08235
Cod. Produttore
08235
Cod. EAN
8007352014305

Informazioni di prodotto

Pulsante 1P NO 10A generico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~, generico

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9001

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Produttore

Pulsante 1P NO 10A 250V generico uso elettrico industriale e civile

€ 7,39 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info