› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino MatixGO

Pulsante 1P NO 10A 250V con targa portanome bianco per impianti civili

Cod. Rexel BTIAM5008
Cod. Produttore AM5008
Cod. EAN 8012199664125

Informazioni principali

  • Tipo: pulsante 1P NO
  • Tensione: 250V AC
  • Corrente: 10A
  • Colore: bianco
  • Portanome: illuminabile
  • Serie: MATIX
  • Funzione: targa portanome

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pulsante modulare per interruttori domestici con tasto singolo, dotato di un contatto normalmente aperto. Progettato per un’installazione semplice e funzionale, questo dispositivo è ideale per il comando elettrico in ambienti residenziali. La presenza di una targhetta portanome trasparente consente una facile identificazione della funzione del pulsante. Realizzato per garantire affidabilità e durata, è compatibile con sistemi elettrici modulari standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: pulsante 1P NO 250V ac 10A con targa portanome illuminabile - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con lampada di segnalazione

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

47,1 mm

altezza dell'apparecchio

43,6 mm

profondità dell'apparecchio

36,6 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MATIX

Pulsante 1P NO 10A 250V con targa portanome bianco per impianti civili
€ 23,52 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info