Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30008A.B
Cod. Produttore
30008A.B
Cod. EAN
8007352682955

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1P NO
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Montaggio: Assiale
  • Colore: Bianco
  • Tasto: Sostituibile
  • Illuminabile: Sì
  • Serie: VI30008A.B

Documentazione tecnica

Pulsante modulare assiale di colore bianco, progettato per interruttori domestici con un contatto normalmente aperto (NO) da 10A. Ideale per il controllo di circuiti elettrici residenziali, offre un comando semplice e affidabile grazie alla sua configurazione a un polo. La sua struttura modulare consente un’installazione versatile e compatibile con diversi sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Pulsante 1P NO 10 A 250 V~ assiale illuminabile, tasto sostituibile, bianco

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Pulsante 1P NO 10A 250V assiale illuminabile bianco residenziale

€ 9,05 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info