Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
con illuminazione
senza alogeni
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
numero di bascule di azionamento
larghezza dell'apparecchio
22 mm
tensione nominale
250 V
codice RAL (simile)
9016
corrente di dimensionamento
10 A
profondità dell'apparecchio
36 mm
altezza dell'apparecchio
44 mm
numero di poli
superficie
non trattato
materiale
plastica
composizione
dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti
tipo di montaggio
incassato
colore
Bianco
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
qualità del materiale
materiale termoplastico
tipo di comando
pulsante
esecuzione della superficie
opaco
tipo di fissaggio
bloccare in posizione
contatti
1 contatto di chiusura
esecuzione
tasto singolo
con lampada di segnalazione
tipo di collegamento
morsetto a vite
numero di contatti di chiusura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te