›

Pulsante 1P 10A 250V NO+NC simbolo OFF metallo per comando elettrico

Cod. Rexel VI19056.33.M
Cod. Produttore 19056.33.M
Cod. EAN 8007352599987

Informazioni principali

  • Tipo: 1P NO+NC
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Contatti: 1 NO + 1 NC
  • Simbolo: OFF
  • Materiale: Metallo
  • Serie: VI19056.33.M
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pulsante 1P 10 A 250 V~ 1 contatto NO + 1 contatto NC, simbolo OFF, Metal

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Alluminio

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39,2 mm

Numero moduli da frutto

100

Pulsante 1P 10A 250V NO+NC simbolo OFF metallo per comando elettrico