Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276291
Cod. Produttore
276291
Cod. EAN
4015082762919

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Z-PU/S PULSANTE 1NA
  • Funzione: Pulsante quadro distribuzione
  • Classe ETIM: EC001546
  • Quantità consigliata: 2
  • Serie: None
Pulsante elettrico con un contatto normalmente aperto (1NA), alimentazione in corrente alternata (AC) e lampada LED integrata per segnalazione. La calotta e la base della lampada sono di colore neutro, adatti per applicazioni elettriche standard. Progettato per garantire affidabilità e facilità d’uso in impianti elettrici, questo pulsante offre una soluzione funzionale per il controllo di circuiti elettrici con un design compatto e pratico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Z-PU/S PULSANTE 1NA276291 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001546 - Pulsante per quadro di distribuzione

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

16 A

colore del pulsante

Verde

profondità di incasso

60 mm

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Pulsante 1NA Z-PU/S per quadro distribuzione elettrica