Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM276293
Cod. Produttore
276293
Cod. EAN
4015082762933

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 NA + 1 NC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione nominale: 250 VAC
  • Colore tasto: Nero
  • Dimensioni calotta: 45 mm
  • Larghezza montaggio: 1 unità (17,5 mm)
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Pulsante elettrico con contatti 1NA e 1NC, dotato di lampada LED integrata per segnalazione. Progettato per funzionare con tensione di alimentazione in corrente alternata (AC), presenta una calotta e base di colore e materiale non specificati. Ideale per applicazioni che richiedono un comando affidabile con feedback visivo tramite LED, garantendo sicurezza e precisione nelle operazioni elettriche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Tasto, funzione:​ 1​ NA und​ 1​ NC, corrente nominale d'impiego 16A tensione nominale d'impiego 250VAC., colore del tasto nero, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 1-10 mm², versione secondo IEC/EN 60669, VDE 0632

tipo di tensione di alimentazione

AC

corrente di commutazione

16 A

colore del pulsante

Nero

profondità di incasso

60 mm

Tipo Lampada

LED

Numero moduli DIN

1

tensione di commutazione

250 V

colore della calotta

Altro

base della lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Produttore

Pulsante 1NA+1NC 16A 250VAC montaggio guida DIN nero