Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4005N
Cod. Produttore
L4005N
Cod. EAN
8005543415061

Informazioni di prodotto

LL - pulsante 1P NO 10A 1m antracite

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pulsante 1P NO 10 A 250 Vac - Antracite

senza alogeni

con illuminazione

larghezza dell'apparecchio

22 mm

numero di bascule di azionamento

1

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

altezza dell'apparecchio

44 mm

corrente di dimensionamento

10 A

tensione nominale

250 V

profondità dell'apparecchio

36 mm

numero di poli

1

codice RAL (simile)

7016

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

antracite

tipo di montaggio

incassato

tipo di comando

pulsante

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

qualità del materiale

materiale termoplastico

composizione

dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti

esecuzione

tasto singolo

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

contatti

1 contatto di chiusura

con lampada di segnalazione

tipo di collegamento

morsetto a vite

numero di contatti di chiusura

1

Produttore

Pulsante 1 modulo NO 10A 250Vac antracite

€ 9,11 x 1 pz.
(pz.)
240 pz.
Q.tà consigliata info