Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Cod. Rexel
ONA22NEMP202N
Cod. Produttore
A22NEMP202N
Cod. EAN
4549734184748

Informazioni di prodotto

Puls.22,A22NE,Emergenza40mm,2NC,nonluminoso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsanti Ø22 mm, pulsante emergenza diam. 30 mm, non luminoso, riassetto a rotazione, 2 NC, terminali Push-in

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di alimentazione della lampada

-8888 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a molla

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

PULS.22,A22NE,EMERGENZA40MM,2NC,NON