Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Cod. Rexel
ONA165ELS24D02-
Cod. Produttore
A165ELS24D02-103
Cod. EAN
4536854344831

Informazioni di prodotto

Puls.16,A165E,Emergenza30mm,2NC,luminoso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pulsanti Ø16 mm, pulsante di emergenza a fungo Ø 30mm, LED rosso a 24 Vc.c., 2 contatti NC

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

16 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

30 mm

con illuminazione

grado di protezione (IP)

IP65

tensione di alimentazione della lampada

24 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Connessione a linguetta saldata

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

PULS.16,A165E,EMERGENZA30MM,2NC,LUM