Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPCVD208
Cod. Produttore
NSYPCVD208
Cod. EAN
3606480066689

Informazioni di prodotto

Pta ventilata per Rack 2000x800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Spacial SF - Porta singola ventilata. 1999 x 800 mm. Per la ventilazione naturale dell'armadio, posizione di montaggio frontale. Sistema di bloccaggio con maniglia e inserto a doppia barra da 5 mm. Lamiera in acciaio. Grigio RAL 7035.

esecuzione

porta di scomparto

larghezza

800 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP55

altezza

2000 mm

materiale

acciaio

Serie

Spacial_SM