› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

PSV/T PIASTRA DI FONDO

DKC
Cod. Rexel DKC095704508
Cod. Produttore 095704508
Cod. EAN 8054684019621

Informazioni principali

  • Materiale: lamiera acciaio
  • Spessore: 2 mm
  • Tipo: piastra di fondo
  • Serie: DKC095704508

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Realizzata in lamiera di acciaio. Spessore 2 mm.

Caratteristiche tecniche

larghezza

436 mm

altezza

355 mm

Perforato

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Acciaio

PSV/T PIASTRA DI FONDO