Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2967785
Cod. Produttore
2967785
Cod. EAN
4017918174187

Informazioni di prodotto

Prese relè

Documentazione tecnica

Morsetto base PLC da 14 mm per correnti permanenti elevate con connessione a vite, senza equipagg. relè o relè a stato solido, per il montaggio su guida di montaggio, NS 35/7,5, 1 contatto di scambio tens. di ingr.: 24 V AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

numero di pin

8

larghezza

14 mm

altezza

80 mm

profondità

94 mm

Produttore

PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2