Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2804380
Cod. Produttore
2804380
Cod. EAN
4046356317788

Informazioni di prodotto

Scaricatori di sovratensioni tipo 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Scaricatore di sovratensioni per sistemi di alimentazione a 3 conduttori (L1, N, PE), costituito da elemento base e spina di sicurezza, per montaggio su NS 35.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

dimensione

Altro

livello di protezione

1,8 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

335 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,5 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

1,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

forma della rete TN-S

Max. corrente di scarica (8/20)

40 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

125 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)

80 A

Produttore

PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC