› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

PSC/F3/AF PIASTRA DI FONDO

DKC
Cod. Rexel DKC095554358
Cod. Produttore 095554358
Cod. EAN 8054684017740

Informazioni principali

  • Materiale: SMC vetroresina
  • Colore: Grigio RAL 7040
  • Componenti termoplastici fondello e piastra
  • Chiusura con vite acciaio inox AISI 304
  • Coperchio e fondello innestati a coulisse
  • Adattamento al palo incluso
  • Quantità consigliata 10 pezzi
  • Serie: PSC/F3/AF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Corpo cassetta e coperchio in SMC (vetroresina) color grigio RAL 7040. Fondello, piastra porta apparecchiature e soletta di adattamento al palo in materiale termoplastico. Coperchio e fondello innestati a coulisse e bloccati con unica vite in acciaio inox AISI 304.

Caratteristiche tecniche

larghezza

134 mm

altezza

276 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,28 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Plastica

Accessorio

PSC/F3/AF PIASTRA DI FONDO