› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

PSC/F3/80 PIASTRA PORTA APPAR

DKC
Cod. Rexel DKC054143805
Cod. Produttore 054143805
Cod. EAN 8054684005150

Informazioni principali

  • Descrizione: PSC/F3/80 PIASTRA PORTA APPAR.
  • Applicazione: circuiti bilampada
  • Morsettiera ingresso: 1 MM/425
  • Morsettiere derivazione: 2 MM/210
  • Portafusibili: 2 VS/125/B
  • Materiale: termoplastico
  • Montaggio: incastro su cassette
  • Serie: DKC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per circuiti bilampada. Con 1 morsettiera ingresso MM/425, 2 morsettiere di derivazione MM/210 e 2 portafusibili VS/125/B montati su piastra in materiale termoplastico per inserimento rapido ad incastro su cassette vuote. Con cablaggio dei componenti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

134 mm

altezza

276 mm

Protezione della superficie

Non trattato

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Plastica

Accessorio

PSC/F3/80 PIASTRA PORTA APPAR