› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

PSC/F3/10 PIASTRA PORTA APPAR

DKC
Cod. Rexel DKC054143102
Cod. Produttore 054143102
Cod. EAN 8054684005099

Informazioni principali

  • Descrizione: PSC/F3/10 PIASTRA PORTA APPAR.
  • Applicazione: circuiti monolampada
  • Morsettiera: 1 MM/425
  • Portafusibile: 1 VS/125/D
  • Materiale: termoplastico
  • Montaggio: rapido ad incastro
  • Cablaggio: non incluso
  • Serie: DKC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Per circuiti monolampada. Con 1 morsettiera MM/425 e 1 portafusibile VS/125/D montati su piastra in materiale termoplastico per inserimento rapido ad incastro su cassette vuote. Senza cablaggio dei componenti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

134 mm

altezza

276 mm

Protezione della superficie

Non trattato

peso

0,5 kg

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Piastra di montaggio

materiale

Plastica

Accessorio

PSC/F3/10 PIASTRA PORTA APPAR