Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5089761
Cod. Produttore
5089761
Cod. EAN
4012195405542

Informazioni di prodotto

Set di protezione 4 poli 255V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protection-Set, combinazione di limitatori della corrente da fulmine e di sovratensioni tipo 1+2 • Per l'equipotenzializzazione con protezione da fulmini secondo VDE 0185-305 (IEC 62305) • Capacità di scarica corrente da fulmine fino a 50 kA (10/350) per polo e fino a 125 kA (10/350) N-PE • Limitatore, innestabile, comprensivo di ponticello di collegamento, morsetto di collegamento marcato • Limitatore incapsulato non soffiante per il montaggio nelle cassette di distribuzione Utilizzo: sistemi radio-mobili e impianti industriali e speciali.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

dimensione

Altro

livello di protezione

1,3 KILOVOLT

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

tensione nominale DC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

Produttore

PS4-B+C TT+TNS LIMITATORE TIPO 1+2