Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CP5089763
Cod. Produttore
5089763
Cod. EAN
4012195405559

Informazioni di prodotto

Set di protezione 4 poli con FS 255V

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protection Set, limitatore di corrente da fulmine e di sovratensione tipo 1+2 • Capacità di scarica 100 kA 10/350 µs, testata BET • Premontata e pronta per il collegamento, comprende ponticelli di collegamento, morsetti di collegamento contrassegnati • Con contatto di chiusura a potenziale zero per la segnalazione a distanza, per il monitoraggio del funzionamento • Per l'installazione in sistemi di rete TN-S e TT Nota: fusibile di protezione massimo (richiesto solo quando in rete non ne è disponibile uno pronto) 125 A gL/gG.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

corrente impulsiva (10/350)

50 kA

dimensione

Altro

livello di protezione

1,7 KILOVOLT

segnalazione a distanza

capacità di estinzione della corrente successiva

25 kA

tensione permanente AC max.

255 V

tensione nominale AC

230 V

tensione nominale DC

230 V

classe di prova

Tipo 1 e 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

Produttore

PS4-B+C TNS+FS LIMITATORE TIPO 1+2