Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 119 0
Cod. Produttore
EP 119 0
Cod. EAN
4013614400698

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e semplicità nell’installazione di impianti elettrici trifase.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto e modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione con collegamenti rapidi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’alimentazione elettrica
  • Risparmio energetico grazie a una connessione stabile e ottimizzata

Documentazione tecnica

PS1-3-0-65 3-phase busbar for 3 MS116 / MS132, Ie=65A

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

isolato

corrente nominale permanente Iu

65 A

lunghezza

131.5 mm

numero di fasi

3

misura di divisione

14 mm

numero di unità di suddivisione

8

esecuzione del collegamento elettrico

forca

numero di poli

9

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

sezione

10 mm²

tensione impulsiva nominale

6 kV

adatto per numero di apparecchi

3

Produttore

ABB

PS1-3-0 BARRE COLL. X 3 MS116/132