Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEP 116 6
Cod. Produttore
EP 116 6
Cod. EAN
4013614400681

Informazioni di prodotto

Elep 116 6 offre una soluzione efficiente per il collegamento elettrico nei quadri di distribuzione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare.
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e sicure.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nella distribuzione dell’energia.
  • Ottimizzazione del flusso elettrico con riduzione delle perdite.

Documentazione tecnica

PS1-2-0-65 3-phase busbar for 2 MS116 / MS132, Ie=65A

resistenza a corrente di breve durata Icw

100 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

690 V

isolato

corrente nominale permanente Iu

65 A

lunghezza

86.5 mm

numero di fasi

3

misura di divisione

14 mm

numero di unità di suddivisione

5

esecuzione del collegamento elettrico

forca

numero di poli

6

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

sezione

10 mm²

tensione impulsiva nominale

6 kV

adatto per numero di apparecchi

2

Produttore

ABB

PS1-2-0 BARRE COLL. X 2 MS116/132