Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02859
Cod. Produttore
B02859
Cod. EAN
8015892600735

Informazioni di prodotto

PRS SCH.2P+T 16A BK PRESA SCHUKO/BIV.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PRS SCH.2P+T 16A BK Presa schuko/bivalente Pepita NERO

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

Tipologia

Tipo italiano P30

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

22,8 mm

Numero moduli da frutto

2

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

45 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

PEPITA ACTIVE

Produttore

PRS SCH.2P+T 16A BK Presa schuko/bivalente Pepita NERO