Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02858
Cod. Produttore
B02858
Cod. EAN
8015892600728

Informazioni di prodotto

PRS BIV.2P+T 16A BK PRESA BIVALENTE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PRS BIV.2P+T 16A BK Presa bivalente Pepita NERO

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Altro

colore

Nero

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

23 mm

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

44 mm

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

PEPITA ACTIVE

Produttore

PRS BIV.2P+T 16A BK Presa bivalente Pepita NERO