Prodotti / Civile residenziale /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02871
Cod. Produttore
B02871
Cod. EAN
8015892616378

Informazioni di prodotto

PRS 2P+T 10A BK PRESA STD. ITALIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa standard italiana 2 poli più terra con portata di 10A, caratterizzata da un design compatto e funzionale in colore nero. Prodotto ideale per installazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza nei collegamenti. La presa è dotata di un contatto attivo tondo, garantendo una connessione stabile e duratura. Realizzata con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un'ottima performance in ambienti domestici e professionali.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Altro

colore

Antracite

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

qualità del materiale

Altro

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

montaggio isolato

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio con vite

codice RAL (simile)

7016

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

profondità dell'apparecchio

23 mm

numero di prese commutabili

1

Numero moduli da frutto

1

Numero di contatti attivi (tondo)

1

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

PEPITA ACTIVE

Produttore

PRS 2P+T 10A BK Prese standard italiano Pepita NERO