Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC095420105
Cod. Produttore
095420105
Cod. EAN
8054684016927

Informazioni di prodotto

Acc. per Serie RP - Piastra di fondo in acciaio spessore 2mm dimensioni 356 x 603 mm
La piastra di fondo DKC095420105 è realizzata in acciaio di alta qualità, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo prodotto è progettato per applicazioni di montaggio e installazione, offrendo una soluzione versatile per diverse esigenze. La sua costruzione perforata consente un'adeguata ventilazione e facilita il passaggio dei cavi, rendendola adatta per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie al suo design pratico, la piastra è facilmente adattabile a vari sistemi di fissaggio, assicurando una installazione rapida e sicura. Il colore neutro dell'acciaio la rende compatibile con una vasta gamma di ambienti e applicazioni. La piastra di fondo DKC095420105 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un componente affidabile e performante per il proprio impianto elettrico.

materiale

acciaio

larghezza

356 mm

altezza

603 mm

Produttore

DKC

PRP/1000 PIASTRA DI FONDO