Prodotti /

Cod. Rexel
ONY92EMM12P-224
Cod. Produttore
Y92EMM12P-224498
Cod. EAN
4536853903329

Informazioni di prodotto

proximity- Connettori maschio M12 assiali 5
Descrizione del produttore: Connettori maschio M12 assiali 5 terminali a vite passacavo PG7

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

60 V

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

dimensione della filettatura M

12 mm

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65/IP67

con conduttore di protezione

diametro del connettore

12 mm

corrente nominale In

4 A

Numero di contatti di potenza

5

Numero di contatti di controllo

5

Numero di contatti dati

5

Materiale della ghiera filettata

Ottone

temperatura ambiente

-25 ... 90 °C

per diametro esterno cavo

4 ... 6 mm