Prodotti /

Cod. Rexel
ONY92EM12PU4S10
Cod. Produttore
Y92EM12PURSH4S10
Cod. EAN
4547648886987

Informazioni di prodotto

proximity- Cavo 10m. connettore M12 per col

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo 10m, connettore M12 per collegamento emettitore barriera F3S-TGR-CL

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

125 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

4

resistenza di contatto

40 MILLIOHM

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Poliuretano (PUR)

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Estremità libera

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 ... 90 °C