Prodotti /

Cod. Rexel
ONTLW1R5MC1-289
Cod. Produttore
TLW1R5MC1-110289
Cod. EAN
4536854116315

Informazioni di prodotto

proximity- Induttivo piatto cc 3 fili. non

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piatto induttivo cc 3 fili, non schermato 1.5mm, NPN-NA, cavo 2 metri

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

25 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

5 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V