Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
DC
Materiale del corpo
Metallo
rivestimento scatola
Altro
frequenza di commutazione
300 Hz
distanza di commutazione
5 mm
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione del collegamento elettrico
Cavo
Esecuzione dell'uscita di commutazione
PNP
esecuzione della funzione di commutazione
Contatto di apertura
forma della scatola
Blocco
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura
-8888 mA
condizione meccanica di montaggio per sensore
Allineato
tipo di azionamento
Bersaglio metallico
larghezza del sensore
31 mm
diametro del sensore
-8888 mm
altezza del sensore
10 mm
lunghezza del sensore
50 mm
resistenza alle interferenze da campi magnetici
A prova di interferenze da campo magnetico continuo
Grado di protezione (NEMA)
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
12 ... 24 V
tensione di alimentazione
10 ... 30 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te