Prodotti /

Cod. Rexel
ONTLW5E1-110280
Cod. Produttore
TLW5E1-110280000
Cod. EAN
4536854116186

Informazioni di prodotto

proximity- Sensori di prossimità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi cc parallelepipedi schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

300 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

31 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

10 mm

lunghezza del sensore

50 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V