Prodotti /

Cod. Rexel
ONTLW3MC1-11028
Cod. Produttore
TLW3MC1-11028800
Cod. EAN
4536854116292

Informazioni di prodotto

Proxy TLW3, parallel., 3 mm, NPN/NA, 2m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo TLW3, parallelepipedo, non schermato, distanza 3 mm, uscita NPN/NA, 12-24 Vdc, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

600 Hz

distanza di commutazione

3 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Altro

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

22 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

8 mm

lunghezza del sensore

6 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V