Prodotti /

Cod. Rexel
ONTLQ5MC1-11051
Cod. Produttore
TLQ5MC1-11051800
Cod. EAN
4536854114854

Informazioni di prodotto

proximity- Sensori di prossimità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi cc parallelepipedi non schermati 5 mm NPN NA cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

500 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

17 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

17 mm

lunghezza del sensore

32 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V