Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2KL26MC12M
Cod. Produttore
E2KL26MC12M-1536
Cod. EAN
4536854711947

Informazioni di prodotto

proximity- Sensori di prossimità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capacitivi cc per rilevamento liquidi in tubi diam. 12..26 mm, NPN NA cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

con indicatore di stato

distanza di commutazione

1,5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Blocco

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Altro

larghezza del sensore

33 mm

diametro del sensore

-8888 mm

altezza del sensore

34 mm

lunghezza del sensore

20 mm

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10,8 ... 30 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V