Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2KF10MC1-106
Cod. Produttore
E2KF10MC1-106106
Cod. EAN
4536853264048

Informazioni di prodotto

proximity- Sensori di prossimità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Capacitivi cc parallelepipedi non schermati 10 mm NPN NA cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

100 Hz

distanza di commutazione

10 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Forma costruttiva speciale

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Quasi a filo

tipo di azionamento

Altro

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

34 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

20 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

12 ... 24 V