Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2FX5F12MOMS
Cod. Produttore
E2FX5F12MOMS-235
Cod. EAN
4547648321211

Informazioni di prodotto

proximity- Sensori di prossimità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Induttivi cc plastica M18 schermati 5 mm PNP NA cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

600 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

18 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

47 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V