Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2ECCR8D1-132
Cod. Produttore
E2ECCR8D1-132394
Cod. EAN
4536853257439

Informazioni di prodotto

proximity- Sensori di prossimità
Descrizione del produttore: Induttivi mini cc diam. 3 schermati 0,8 mm amplificatore nel cavo 2 fili NA cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1500 Hz

distanza di commutazione

0,8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

3 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

12 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V