Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2BM30KN20WPC
Cod. Produttore
E2BM30KN20WPC12M
Cod. EAN
4548583550391

Informazioni di prodotto

proximity- Sensore di prossimità. LITE. ind

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: LITE, induttivo, nichel-ottone, corpo corto, M30, non schermato, 20 mm, CC, 3 fili, NPN-NA, cavo da 2 m

lunghezza del sensore

60 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

altezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

30 mm

larghezza del sensore

-8888 mm

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

forma della scatola

Cilindro, filettatura

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

distanza di commutazione

20 mm

frequenza di commutazione

1000 Hz

rivestimento scatola

Altro

Materiale del corpo

Metallo

a cascata

tipo di tensione di alimentazione

DC