›

PROXIMITY- SENSORE DI PROSSIMIT . L

Cod. Rexel ONE2BM12LN08WPC
Cod. Produttore E2BM12LN08WPC12M
Cod. EAN 4548583550070

Informazioni principali

  • Serie: E2B
  • Voltaggio alimentazione: 10-30 VDC
  • Corrente max carico: 200 mA
  • Distanza di rilevamento: 8 mm ±10%
  • Tipo uscita: PNP / NPN
  • Grado protezione: IP67
  • Temperatura operativa: -25 a 70 °C
  • Materiale corpo: Nichel-ottone, corpo lungo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LITE, induttivo, nichel-ottone, corpo lungo, M12, non schermato, 8 mm, CC, 3 fili, NPN-NA, cavo da 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

800 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

NPN

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di chiusura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

70 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

PROXIMITY- SENSORE DI PROSSIMIT . L