›

PROXIMITY- SENSORE DI PROSSIMIT . L

Cod. Rexel ONE2BM12KS04WPB
Cod. Produttore E2BM12KS04WPB22M
Cod. EAN 4548583549692

Informazioni principali

  • Serie: E2B
  • Tensione di alimentazione: 10-30 VDC
  • Corrente di carico max: 200 mA
  • Distanza di rilevamento: 4 mm ±10%
  • Tipo di uscita: PNP-NC
  • Corpo: Nichel-ottone, corpo corto
  • Grado di protezione: IP67
  • Lunghezza cavo: 2 m

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: LITE, induttivo, nichel-ottone, corpo corto, M12, schermato, 4 mm, CC, 3 fili, PNP-NC, cavo da 2 m

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

1000 Hz

distanza di commutazione

4 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Allineato

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

47 mm

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V

PROXIMITY- SENSORE DI PROSSIMIT . L