Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2BM12KN05M12
Cod. Produttore
E2BM12KN05M1B2
Cod. EAN
4548583549531

Informazioni di prodotto

proximity- Sensore di prossimità. induttivo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: induttivo, nichel-ottone, corpo corto, M12, non schermato, 5 mm, CC, 3 fili, PNP-NC, connettore plug-in M12

tipo di tensione di alimentazione

DC

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Altro

frequenza di commutazione

800 Hz

distanza di commutazione

5 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Connettore M12

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

51 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V