Prodotti /

Cod. Rexel
ONE2BM12LN08WPB
Cod. Produttore
E2BM12LN08WPB22M
Cod. EAN
4548583550056

Informazioni di prodotto

proximity- Sensore di prossimità induttivo.
Descrizione del produttore: Sensore di prossimità induttivo, ottone nichelato, corpo lungo, M12, non schermato, 8 mm, DC, 3 fili, PNP-NC, 2 m Precablato

tipo di tensione di alimentazione

DC

a cascata

Materiale del corpo

Metallo

rivestimento scatola

Nichelato

frequenza di commutazione

800 Hz

distanza di commutazione

8 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Contatto di apertura

forma della scatola

Cilindro, filettatura

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

-8888 mA

condizione meccanica di montaggio per sensore

Non a filo

tipo di azionamento

Bersaglio metallico

larghezza del sensore

-8888 mm

diametro del sensore

12 mm

altezza del sensore

-8888 mm

lunghezza del sensore

70 mm

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

tensione di alimentazione

10 ... 30 V